曜日別特売
7542 ダブルベンチレーションレインスーツ 7542 カジメイク 70415050

商品画像

7542 ダブルベンチレーションレインスーツ 7542 カジメイク 70415050
7542 ダブルベンチレーションレインスーツ 7542 カジメイク 70415050
7542 ダブルベンチレーションレインスーツ 7542 カジメイク 70415050
7542 ダブルベンチレーションレインスーツ 7542 カジメイク 70415050
7542 ダブルベンチレーションレインスーツ 7542 カジメイク 70415050
7542 ダブルベンチレーションレインスーツ 7542 カジメイク 70415050
7542 ダブルベンチレーションレインスーツ 7542 カジメイク 70415050
7542 ダブルベンチレーションレインスーツ 7542 カジメイク 70415050
7542 ダブルベンチレーションレインスーツ 7542 カジメイク 70415050

ダブルベンチレーションレインスーツ 7542

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
ネイビー
内容量1着注文コード70415050品番7542
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

軽量透湿防水素材に背面ダブルベンチレーション(2つの通気口)を装備した新開発のレインスーツ(上下セット)です。ムレを強力に抑え、快適性をサポートします。
作業用ヘルメットの上からもしっかり被れるヘルメット対応型フードです。ヘルメットを被らない時もサイズ調整により頭にフィットします。
フードのツバ先に芯を入れることにより、折れて視界を遮ることがなく安全です。
ベタツキを抑える上下総裏メッシュや、ジャケットの両脇に収納に便利なポケット(フタは安全性を高める反射糸ステッチ)が付いています。
ジャケットの裾幅を調節するストッパー付きドローコード、パンツの裾巾を調節するスナップボタンが付いています。

材質表地:ポリエステル100%(PUコーティング) 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)ネイビーサイズLL股下(cm)75胸廻(cm)122着丈(cm)78腰廻り(cm)【最大】116【最小】62尻廻(cm)119適応身長(cm)175~185適応胴囲(cm)86~96裄丈(cm)91耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)5000適応胸囲(cm)96~104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする