※着用例
東洋リントフリー
TriApex AC滅菌対応クリーンフード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブルー
ホワイト
サイズ
M
L
LL
M
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70415075
品番
FD416C
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌処理で耐久性に優れたクリーンフード。
衣服のパーツをレザー裁断機でカットし、生地顔面の毛羽立ちを防止。
導電糸入りの制電性を有する製品。
後頭部ひも絞り(1本)付き。
用途
クリーンルーム用、異物混入対策
色
ホワイト
サイズ
M
アズワン品番
64-8902-07
タイプ
男女共用
混率(%)
ポリエステル100
生地性能
制電性
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※クリーンウェアは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。