曜日別特売
FD416C TriApex AC滅菌対応クリーンフード 東洋リントフリー 70415084

※着用例

TriApex AC滅菌対応クリーンフード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ホワイト
サイズL
内容量1個注文コード70415084品番FD416C
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

オートクレーブ滅菌処理で耐久性に優れたクリーンフード。
衣服のパーツをレザー裁断機でカットし、生地顔面の毛羽立ちを防止。
導電糸入りの制電性を有する製品。
後頭部ひも絞り(1本)付き。

用途
クリーンルーム用、異物混入対策
色
ホワイト
サイズ
L
アズワン品番
64-8902-08
タイプ
男女共用
混率(%)
ポリエステル100
生地性能
制電性
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※クリーンウェアは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする