曜日別特売
7592 バッグインレインスーツ 7592 カジメイク 70415488

商品画像

7592 バッグインレインスーツ 7592 カジメイク 70415488
7592 バッグインレインスーツ 7592 カジメイク 70415488
7592 バッグインレインスーツ 7592 カジメイク 70415488
7592 バッグインレインスーツ 7592 カジメイク 70415488
7592 バッグインレインスーツ 7592 カジメイク 70415488
7592 バッグインレインスーツ 7592 カジメイク 70415488
7592 バッグインレインスーツ 7592 カジメイク 70415488
7592 バッグインレインスーツ 7592 カジメイク 70415488
7592 バッグインレインスーツ 7592 カジメイク 70415488
7592 バッグインレインスーツ 7592 カジメイク 70415488
7592 バッグインレインスーツ 7592 カジメイク 70415488
7592 バッグインレインスーツ 7592 カジメイク 70415488

バッグインレインスーツ 7592

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
オリーブ
内容量1着注文コード70415488品番7592
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

雨の日の自転車での通勤や通学に最適。リュックを背負ったまま着用可能な軽量透湿防水レインスーツです。
背面中央のファスナーを開けると大きくマチが広がり、リュックを濡らさずに着用出来ます、
ヘルメットの上からもしっかり被れるヘルメット対応型フードです。ヘルメットを被らない時もサイズ調整により頭にフィットします。
フードのツバ先に芯を入れることにより、折れて視界を遮ることがなく安全です。
別売のバイザー(V-002)をフードツバ裏のドットボタンに取り付ければ、顔が濡れるのを防げます。
手の甲をカバーし袖口のズリ上りも防ぐ手甲カバー、お尻の縫い目をなくし防水性を高めたパンツ、パンツの裾巾調節機能、背面右肩とパンツ両裾裏リフレクターなど便利な機能が付いています。
持ち運びに便利な持ち手つきの収納袋。

材質ポリエステル100%(TPUラミネート)オリーブサイズL股下(cm)74胸廻(cm)【最大】165【最小】120着丈(cm)94腰廻り(cm)【最大】108【最小】60尻廻(cm)118適応身長(cm)170~180適応胴囲(cm)78~88裄丈(cm)95耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)5000適応胸囲(cm)90~98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする