曜日別特売
PT-7LD 防水型放射温度計 ケニス 70416125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水型放射温度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
測定範囲(℃)-30.0~200.0
放射率0.95/0.85の切換(補正)
内容量1個注文コード70416125品番PT-7LD
参考基準価格(税別)¥21,780販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

IP67の防水防塵構造に加え、優れた耐衝撃性をもつ放射温度計です。 測定データを99件記録できるメモリ機能を搭載しています。

仕様【測定視野】D:S=約15:1(D:測定距離 S:測定視野)、【ポインター】1点レーザー(クラス2)寸法(mm)44×42×160質量(g)約200電源006P(9V)電池×1(付属)測定範囲(℃)-30.0~200.0精度(℃)±3.0℃(-30~0℃) ±1.0℃(0.1~100℃) ±0.2℃(その他)分解能(℃)0.1機能連続測定機能 データメモリ(99メモリ) オートパワーオフ 上下限アラーム バックライト応答時間0.7秒(90%応答)放射率0.95/0.85の切換(補正)特性防水/防塵/耐衝撃性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする