曜日別特売
P338 ドライハーフパンツ wundou(ウンドウ) 70416520

ドライハーフパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3XL
ネイビー
内容量1枚注文コード70416520品番P338
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

wundou(ウンドウ)は、動く人のすべてに応える。スポーツウェアの概念を超え、街で、職場で、ステージであらゆる動きのフィールドにお応えします。

仕様ウエスト調整ひも、吸汗速乾ネイビーサイズ3XL股下(cm)26.5ウエスト(cm)92~96総丈(cm)54素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする