wundou(ウンドウ)
ドライハーフパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
S
130
140
150
XS(160)
S
M
L
XL
XXL
3XL
色
ブラック
ネイビー
ロイヤルブルー
レッド
ダークグレー
ブラック
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70416870
品番
P338
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
wundou(ウンドウ)は、動く人のすべてに応える。スポーツウェアの概念を超え、街で、職場で、ステージであらゆる動きのフィールドにお応えします。
仕様
ウエスト調整ひも、吸汗速乾
色
ブラック
サイズ
S
股下(cm)
21.5
ウエスト(cm)
72~76
総丈(cm)
44
素材
ポリエステル100%