曜日別特売
P380 ゲームシャツ wundou(ウンドウ) 70416931

P380 ゲームシャツ wundou(ウンドウ) 70416931
P380 ゲームシャツ wundou(ウンドウ) 70416931

ゲームシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズXS(160)
ホワイト【襟】ダークグレー
内容量1枚注文コード70416931品番P380
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

wundou(ウンドウ)は、動く人のすべてに応える。スポーツウェアの概念を超え、街で、職場で、ステージであらゆる動きのフィールドにお応えします。

仕様吸汗速乾ホワイト【襟】ダークグレーサイズXS(160)着丈(cm)63素材本体:ポリエステル100% リブ:ポリエステル100%身幅(cm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする