曜日別特売
YKC-1000 1000mL ノズルポンプ付ボトル ケニス 70417044

ノズルポンプ付ボトル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)1000
内容量1個注文コード70417044品番YKC-1000 1000mL
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。

容量(mL)1000寸法(mm)85.5×75×260材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン口内径(Φmm)22.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70417035
2024-08-02
用途: 出入口設置のアルコールスタンド
サービス業

スタンドゲージにに合わせて購入しました。高さ寸法の判断が、難しい面がありポンプアップした状態の高さで見なければなりません。貼付ラベルがあると尚良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする