wundou(ウンドウ)
ホッケーシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
XS(160)
S
M
L
XL
色
ホワイト
ホワイト
ネイビー
ブラック
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70417055
品番
P341
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
wundou(ウンドウ)は、動く人のすべてに応える。スポーツウェアの概念を超え、街で、職場で、ステージであらゆる動きのフィールドにお応えします。
仕様
吸汗速乾
色
ホワイト
サイズ
L
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
64.5
素材
本体:ポリエステル100% リブ:ポリエステル98% ポリウレタン2%
身幅(cm)
68