曜日別特売
P341 ホッケーシャツ wundou(ウンドウ) 70417071

P341 ホッケーシャツ wundou(ウンドウ) 70417071
P341 ホッケーシャツ wundou(ウンドウ) 70417071

ホッケーシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズXL
ホワイト
内容量1枚注文コード70417071品番P341
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

wundou(ウンドウ)は、動く人のすべてに応える。スポーツウェアの概念を超え、街で、職場で、ステージであらゆる動きのフィールドにお応えします。

仕様吸汗速乾ホワイトサイズXL着丈(cm)72裄丈(cm)67.5素材本体:ポリエステル100% リブ:ポリエステル98% ポリウレタン2%身幅(cm)71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする