wundou(ウンドウ)
トラベラーハーフパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
XS(160)
XS(160)
S
M
L
XL
色
サンドベージュ
ネイビー
ブラック
サンドベージュ
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70417606
品番
P2680
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
wundou(ウンドウ)は、動く人のすべてに応える。スポーツウェアの概念を超え、街で、職場で、ステージであらゆる動きのフィールドにお応えします。
仕様
ウエスト調整ひも 、サイドポケット、バックポケット(右側)、吸汗速乾
色
サンドベージュ
サイズ
XS(160)
股下(cm)
26
ウエスト(cm)
66~72
総丈(cm)
51
素材
ポリエステル100%