曜日別特売
PT-9500 プリンタブルドライ長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 70417816

PT-9500 プリンタブルドライ長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 70417816
PT-9500 プリンタブルドライ長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 70417816

プリンタブルドライ長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
ネイビー
内容量1枚注文コード70417816品番PT-9500
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

wundou(ウンドウ)は、動く人のすべてに応える。スポーツウェアの概念を超え、街で、職場で、ステージであらゆる動きのフィールドにお応えします。

仕様男女兼用、吸汗速乾ネイビーサイズS着丈(cm)66裄丈(cm)75素材ポリエステル100%身幅(cm)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする