wundou(ウンドウ)
プリンタブルドライ長袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
XXL
130
140
150
XS(160)
S
M
L
XL
XXL
3XL
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
ブラック
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70417859
品番
PT-9500
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
wundou(ウンドウ)は、動く人のすべてに応える。スポーツウェアの概念を超え、街で、職場で、ステージであらゆる動きのフィールドにお応えします。
仕様
男女兼用、吸汗速乾
色
ネイビー
サイズ
XXL
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
86
素材
ポリエステル100%
身幅(cm)
59