用途人工木のウッドデッキ、ベンチ、ラティス、フェンスなど木部全般仕様促進耐候性:400時間使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー色オークカラーコード17-40D対応材質木部、人工木pH8~10引火点(℃)なし塗布面積(m2/缶)約160/回膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上不揮発分41%密度(g/cm3)1.12指触乾燥時間(分)約20(23℃)鉛筆硬度HB内容量(kg)16耐水性240時間 良好(40℃)希釈清水(水道水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5光沢80RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14塗回数1~2標準塗布量(g/m2)100