WINNER
トリウム入りタングステン電極
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
内容量
1箱(10本)
棒径(Φmm)
2.4
注文コード
70418934
品番
WT-20-2.4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
この商品は
棒径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タングステンの中に1.7%~2.2%のトリアを含みます。
直流向きで純タンに比べて電極温度が低く母材への溶け込みが少ない。
用途
TIG溶接ステンレス鋼、耐熱合金鋼、銅及びその合金、ニッケル及びその合金に適している
色
赤
名称
2%トリタン
溶接電流(A)
(交流)140~235、(直流)150~250
棒長(mm)
150
棒径(Φmm)
2.4
公差(mm)
(径)±0.025、(長さ)150±0.05
含有酸化物(希土類)(%)
ThO
2
1.7~2.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200