EG14-10 ボディアース専用万力型アース アース万グリーン 堺電業 70419004

ボディアース専用万力型アース アース万グリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組アース線の長さ(m)10太さ(sq)(アース線KIV)14注文コード70419004品番EG14-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

リード線:アース用の柔らかい電線が取り付けてあり、その種類は標準で各5m・10m・20・30mぼ4アイテムを取り揃えております。
重量:従来の溶接用万力型のアースクリップと比べると約60%で超軽量300g(本体)という軽さで仕上げており背面のガイド溝に電線を添わせてバンド止めしている為、直接的に電線へ負担が掛からず長持ちします。
電線端末:圧着端子8Φ穴を取り付けています。

用途さまざまな移動機械のボディアース専用万力タイプで、化学工場や発電所、コンビナート等の工事現場でアース棒を打ち込む箇所が無い場所に最適本体質量(g)(万力)300最大挟み能力(mm)40アース線の長さ(m)10電線接続方法圧着太さ(sq)(アース線KIV)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする