曜日別特売
ED-TBZΛBL(校正証明:一般) トビレベル・ゼロ ラムダ エビス(水平器) 70419557

トビレベル・ゼロ ラムダ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個【気泡管】ブルー注文コード70419557品番ED-TBZΛBL(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アルミ削り出しプレミアム水平器
シャックル付きで、落下防止コードが直接取付できます。
超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。
V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
45°付で法勾配の測定に大変便利です。
磁石:超強力磁石1個付
パイプ測定可能

【気泡管】ブルー感度(mm/m)0.50=0.0286°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×50×128製品質量(g)156色(本体)シルバー精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする