曜日別特売
918W-G-SG 918 防災面Wプレート付 日本光器製作所(NIKKO) 70420203

918 防災面Wプレート付

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
プレートスモークグリーン
レンズ色
内容量1個注文コード70420203品番918W-G-SG
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。
正面が平らな角型レンズ。Wプレート付。

質量(g)約290タイプ安全帽取付種類溶接面(かぶり式)レンズ色寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型プレートスモークグリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-08
用途: 溶接時使用
建設業・工事業

長年、溶接をする際 黄色のプレート面を使用
こちらはヘルメットに装着するタイプで取り外しが簡単なので煩わしさはない
これからもこの商品は使い続けていきたいので変わらず取り扱いをお願いしたい

対象商品 : 70420158
2024-07-11
用途: 溶接作業時
有限会社佐野工業建設業・工事業

定番なのでずっと使っている商品ですが 最近のヘルメットに合わせた長さに改良してほしいです ヘルメットのひさしが長くなっているので

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする