曜日別特売
- ペットをだめにするふわふわクッション ペットアイ 70420255

 

- ペットをだめにするふわふわクッション ペットアイ 70420255
- ペットをだめにするふわふわクッション ペットアイ 70420255
- ペットをだめにするふわふわクッション ペットアイ 70420255
- ペットをだめにするふわふわクッション ペットアイ 70420255

ペットをだめにするふわふわクッション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード70420255品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

快適で柔らかく滑らかな手触り。
毛足が長く、触り心地抜群。保温性も高い。
楽な体制でクッションがフィットして、ペットの体を丸ごと包み込みます。
シリコン素材の滑り止め付きで、フローリングでの使用でもズレにくい。

用途
ペット用クッション
材質表面:ジャギー素材(ポリエステル)、内部:ポリプロピレン、底面滑り止め部分:シリコン質量(kg)0.72ベージュ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×250×600アズワン品番64-9617-98
注意
※ペット用以外の目的には使用しないでください。
※火気のそばでは使用しないでください。
※使用前に破損箇所がないか必ず確認してください。
※ペットがかんだり、ひっかく等で破損した場合は直ちに使用を中止してください。
※型崩れが生じる場合がございますので、洗濯機のご使用はお控えください。
※中性洗剤を使用し、ぬるま湯で軽く手洗いし、風通しのよいところで陰干ししてください。
※漂白剤やアルコール、シンナー、ベンジンなどの薬品は製品は変異するおそれがありますので、使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする