曜日別特売
AFF-WSL001-BK ホイッスル キーリング付き 高音量 軽量 防災 アウトドア スポーツ AFF WARE 70420668

AFF-WSL001-BK ホイッスル キーリング付き 高音量 軽量 防災 アウトドア スポーツ AFF WARE 70420668
AFF-WSL001-BK ホイッスル キーリング付き 高音量 軽量 防災 アウトドア スポーツ AFF WARE 70420668
AFF-WSL001-BK ホイッスル キーリング付き 高音量 軽量 防災 アウトドア スポーツ AFF WARE 70420668
AFF-WSL001-BK ホイッスル キーリング付き 高音量 軽量 防災 アウトドア スポーツ AFF WARE 70420668
AFF-WSL001-BK ホイッスル キーリング付き 高音量 軽量 防災 アウトドア スポーツ AFF WARE 70420668
AFF-WSL001-BK ホイッスル キーリング付き 高音量 軽量 防災 アウトドア スポーツ AFF WARE 70420668
AFF-WSL001-BK ホイッスル キーリング付き 高音量 軽量 防災 アウトドア スポーツ AFF WARE 70420668

ホイッスル キーリング付き 高音量 軽量 防災 アウトドア スポーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード70420668品番AFF-WSL001-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

軽量で錆びにくいアルミニウム製ホイッスル。
高音量でクリアな音が、遠くまでしっかり届きます。
防災やアウトドア、日常携帯に安心の一本です。

用途防災・アウトドア・スポーツなどに材質アルミニウムブラック質量(g)10寸法(cm)5.5×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする