曜日別特売
DL-YU517 万能電動ノコギリ デジタルランド 70420695

DL-YU517 万能電動ノコギリ デジタルランド 70420695
DL-YU517 万能電動ノコギリ デジタルランド 70420695
DL-YU517 万能電動ノコギリ デジタルランド 70420695
DL-YU517 万能電動ノコギリ デジタルランド 70420695
DL-YU517 万能電動ノコギリ デジタルランド 70420695

万能電動ノコギリ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード70420695品番DL-YU517
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

LED作業等付きで暗い場所や奥まった場所でもラクに作業ができます!
安全ロックボタン付きで誤作動を防ぎます。
用途に応じて使いわけができる4種のブレード付き。
工具無しでブレード交換が可能。

用途
ガーデニングの枝切りだけでなく、本格的なDIY作業も可能!
古い家具のバラシ・解体にも。
セット内容本体×1、専用ケース×1、バッテリー×1、ブレード×4、充電用ACアダプター×1、取扱説明書(保証書)×1材質ナイロン、合金電源リチウムイオン電池1500mAh本体質量(g)1090(バッテリー除く)連続使用時間(分)40(無不可の場合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×80×305充電時間(時間)3.5~4切断可能径(Φmm)木材:最大180、鉄パイプ:最大120
注意
※付属の充電ケーブルは本製品専用です。本製品の充電以外に使用しないでください。
※コネクター形状が同じでもピンアサインが異なる事があり、故障の原因となります。
※同様に、他の製品の充電ケーブルで本製品を充電しないでください。
※商品仕様の表示入力電圧を超える充電はおやめください。発熱、発火、発煙、故障の原因になります。
※刃物の取り扱いには充分に注意してください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※小さなお子様の手に届くところで保管、使用はしないでください。
※工具は雨ざらしにしたり、湿った、または濡れた場所で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする