曜日別特売
VT100 ヴィクトリックジョイント ロイヤルS型 FSC藤原産業 70420756

ヴィクトリックジョイント ロイヤルS型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
サイズ100A
内容量1個注文コード70420756品番VT100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ボルト1本で簡単施工できる、ショルダー形式のヴィクトリックジョイントです。
片側のジョイントがヒンジ構造になっており、ピン止めされたボルト1本を締め付けるだけでワンタッチ組立が可能です。ボルトが本体に固定されているため 部品紛失の心配がなく、作業効率が大幅に向上。
特に、高所での配管作業や、頻繁な取り外しが必要な現場でその便利さを実感していただけます。

質量(kg)3サイズ100A常用圧力(MPa)4圧力(MPa)試験水圧:8

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする