製品参考画像
コスモテック
ICF 変換クロス 2面回転
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法A(mm)
70
114
152
70
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70420966
品番
ICF70RX34A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
63
寸法A(mm)
70
寸法D(mm)
39.4
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
42.7
寸法D1(mm)
15.75
寸法L2(mm)
48
寸法C1(mm)
19.05
再生材使用率(%)
ICF70RX34A
ICF
70/34
再生材使用
使用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650