曜日別特売
FK-2SL かきかたフェルトペン2本組(細字・太字) サクラクレパス 70421901

かきかたフェルトペン2本組(細字・太字)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70421901品番FK-2SL
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

とめ・はね・はらいの表現しやすい特殊チップを使用
水に流れにくく、直射日光があたっても色あせしにくい顔料インキを使用

奥行(mm)13製品質量(g)18縦(mm)175横(mm)36素材ケース:PPグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする