曜日別特売
FYLM-3K クーピー マーカー3 和モダンカラー サクラクレパス 70421955

クーピー マーカー3 和モダンカラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70421955品番FYLM-3K
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

ふんわりとした書き心地で、インキでは表現できない手書き感を演出できます
紙以外に色移りしにくいので、そのまま筆箱に入れて持ち運べます
蛍光色、ソフトカラー、ペールカラーなど、豊富な色合いを楽しめます
辞書などの薄い紙でも裏写りしにくいです
インキ切れの心配がありません
3色入りで、色の使い分けができます
入組:#125ライトブルー、#222ぼたんいろ、#127くさいろ

奥行(mm)12製品質量(g)9縦(mm)68横(mm)14素材ケース:PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする