サクラクレパス
フォトペン デコキュート イエロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
70421971
品番
ZHK-S#3
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
¥
77
バスケットに入れる
写真に書いてもきれいに発色します
乾いた後はきれいに重ね塗りできます
ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます
奥行(mm)
11
製品質量(g)
8
縦(mm)
137
横(mm)
11
素材
軸・キャップ・先栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維またはアクリル繊維