曜日別特売
ZHK-S#520 フォトペン デコキュート メタリックピンク サクラクレパス 70422050

フォトペン デコキュート メタリックピンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード70422050品番ZHK-S#520
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥85
販売価格(税別)
77

写真に書いてもきれいに発色します
乾いた後はきれいに重ね塗りできます
ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます

奥行(mm)11製品質量(g)8縦(mm)137横(mm)11素材軸・キャップ・先栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維またはアクリル繊維
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする