曜日別特売
OW#2 透明水彩ラミネートチューブ5ml レモンいろ サクラクレパス 70422750

透明水彩ラミネートチューブ5ml レモンいろ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70422750品番OW#2
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

顔料の粒子が細かく、絵の具の伸びがよいため、薄くのばしても鮮やかな発色が得られます
高級顔料を使用していますので、耐光性に優れ、また混色しても濁りが少なく、鮮やかさが保たれます
日本・アメリカ・ヨーロッパの基準を満たしており、安心してお使い頂けます

奥行(mm)11製品質量(g)9縦(mm)11横(mm)73素材チューブ:PE・アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする