PEW#063 ポスターカラーEX12ml プライマリーイエロー サクラクレパス 70423109

ポスターカラーEX12ml プライマリーイエロー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70423109品番PEW#063
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

僅かに耐水性があるため、重ね塗りがしやすくきれいに仕上がります。また作品に水が撥ねても跡が残りません

奥行(mm)15製品質量(g)18縦(mm)91横(mm)25素材キャップ:PE、チューブ:PE・アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする