PW130ML#12 ポスターカラー130ml ちゃいろ サクラクレパス 70423127

ポスターカラー130ml ちゃいろ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70423127品番PW130ML#12
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです
被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます

奥行(mm)80製品質量(g)358縦(mm)54横(mm)54素材キャップ:PS、ビン:ガラス、ラベル:紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする