曜日別特売
KPW12 工作ポスターカラー12色セット 260ml サクラクレパス 70423136

工作ポスターカラー12色セット 260ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70423136品番KPW12
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ペットボトルや牛乳パック等のいろいろなものに描けます
鮮やかな発色のポスターカラーです
水で洗い落としやすく、道具の後始末も簡単です
絵の具の小分けがしやすいポリ容器入りです
ポリチューブには、包装容器の端材を再利用しています。(再生材使用率81%)
配色:#50 しろ #3 きいろ #5 だいだいいろ #7 うすだいだい #12 ちゃいろ #19 あか #20 ももいろ #125 みずいろ #27 きみどり #29 みどり #36 あお #49 くろ

奥行(mm)244製品質量(g)5240縦(mm)208横(mm)190素材キャップ:PP、ポリチューブ:再生PE、ラベル:紙グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする