曜日別特売
KPW#2 工作ポスターカラー260ml レモンいろ サクラクレパス 70423145

工作ポスターカラー260ml レモンいろ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70423145品番KPW#2
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ペットボトルや牛乳パック等のいろいろなものに描けます
鮮やかな発色のポスターカラーです
水で洗い落としやすく、道具の後始末も簡単です
絵の具の小分けがしやすいポリ容器入りです
ポリチューブには、包装容器の端材を再利用しています(再生材使用率83%)

奥行(mm)170製品質量(g)387縦(mm)38横(mm)73素材キャップ:PP、ポリチューブ:再生PE、ラベル:紙グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする