サクラクレパス
ポスターカラージュニア220ml やまぶきいろ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70423285
品番
CPW220ML#4
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
鮮やかな発色のポスターカラーです
経済的で共同制作に適した絵の具です
奥行(mm)
43
製品質量(g)
336
縦(mm)
43
横(mm)
190
素材
キャップ:PE、チューブ:再生PE、ラベル:紙