サクラクレパス
ポスターカラージュニア720ml うすだいだい
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70423380
品番
PWJ720ML#7
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
鮮やかな発色のポスターカラーです
経済的で共同制作に適した絵の具です
大容量の細口ノズルのポリチューブ入りです
奥行(mm)
235
製品質量(g)
1194
縦(mm)
65
横(mm)
95
素材
キャップ:PP、ポリチューブ:PE、ラベル:紙