PWJ720ML#49 ポスターカラージュニア720ml くろ サクラクレパス 70423477

ポスターカラージュニア720ml くろ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70423477品番PWJ720ML#49
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

鮮やかな発色のポスターカラーです
経済的で共同制作に適した絵の具です
大容量の細口ノズルのポリチューブ入りです

奥行(mm)235製品質量(g)1079縦(mm)65横(mm)95素材キャップ:PP、ポリチューブ:PE、ラベル:紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする