曜日別特売
OH100ML#50 版画絵具油性100ml しろ サクラクレパス 70423976

版画絵具油性100ml しろ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70423976品番OH100ML#50
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

凸版・凹版・平版・孔版(シルクスクリーンは除く)に適しています。
高品質な顔料を使用していますので、すぐれた色・のび・ねばり・固さを持っており、耐光性・保存性に優れています。
専門家にもご愛用いただいている商品です。

奥行(mm)32製品質量(g)173縦(mm)163横(mm)50素材チューブ:アルミニウム、キャップ:POM、ラベル:紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする