サクラクレパス
いちまいパレット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70423985
品番
イチマイパレツト
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
一枚で様々なサイズに色を溶けます
奥行(mm)
6
製品質量(g)
84
縦(mm)
153
横(mm)
295
素材
本体:HIPS