曜日別特売
GE2B6-6A 小学生文具 かきかた鉛筆六角軸2B 6本セットA サクラクレパス 70424098

小学生文具 かきかた鉛筆六角軸2B 6本セットA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70424098品番GE2B6-6A
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

長く正しく持てる補助軸ライン入り
名前欄付き

奥行(mm)7製品質量(g)39縦(mm)7横(mm)176素材本体:木材・黒鉛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする