曜日別特売
#CD クッション封筒 AdHoc 70424244

#CD クッション封筒 AdHoc 70424244
#CD クッション封筒 AdHoc 70424244
#CD クッション封筒 AdHoc 70424244

クッション封筒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(8袋×50枚)
内容量1箱(8袋×50枚)注文コード70424244品番#CD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

緩衝能力、耐水能力に優れていて大切な内容物を守ります。
強力両面テープ付(はがしやすい剥離紙余白付)。CD、DVD、ゲームソフトなどのメディアや小物の発送に。
ポスト投函型など充実ラインナップで健康食品やコンタクトレンズなど医療機器の発送にも。

外寸(mm)206×186内寸(mm)186×186質量(g)14タイプ12cmCDレギュラーケース、DVDジュエルケース、アクセサリー、スマホケース、ハガキ、ポストカードベロ部分(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする