曜日別特売
Gエキタイノリ#20 小学生文具 液体のり ピンク サクラクレパス 70424256

小学生文具 液体のり ピンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70424256品番Gエキタイノリ#20
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

シリコンヘッドなので、塗り口が固まっても簡単に取れる
ワンタッチキャップで開けやすい
残量が分かる透明窓付き

奥行(mm)25製品質量(g)45縦(mm)98横(mm)25素材本体:PE、キャップ:PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする