サクラクレパス
学習帳 軽量方眼罫5ミリA4 イエロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
70424396
品番
NL903
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
従来品より約20%軽い紙を使用しています
学習帳5ミリ方眼ブルー
A4サイズ
30枚
奥行(mm)
3
製品質量(g)
134
縦(mm)
297
横(mm)
210
素材
紙