曜日別特売
NL142 学習帳 軽量方眼罫12ミリ イエロー サクラクレパス 70424518

学習帳 軽量方眼罫12ミリ イエロー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊注文コード70424518品番NL142
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

従来品より約20%軽い紙を使用しています
豊富なカラー展開で、教科毎に色分けして使用できます
科目シールを付けておりますので、時間割の時に便利です

奥行(mm)3製品質量(g)99縦(mm)252横(mm)179素材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする