サクラクレパス
学習帳 軽量横罫24行 ミント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
70424570
品番
NL171
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
従来品より約20%軽い紙を使用しています
豊富なカラー展開で、教科毎に色分けして使用できます
科目シールを付けておりますので、時間割の時に便利です
奥行(mm)
3
製品質量(g)
99
縦(mm)
252
横(mm)
179
素材
紙