サクラクレパス
学習帳 5ミリ方眼罫(無線綴じ)グリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
70424667
品番
NM523
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
無線綴じなので、大きく開いて書きやすいです。
いろんな科目で使用できる、方眼罫5ミリです。
科目シール付きです。
奥行(mm)
4
製品質量(g)
125
縦(mm)
252
横(mm)
179
素材
紙