曜日別特売
TT-A3#50 おえかき学習トレー ホワイト サクラクレパス 70424728

おえかき学習トレー ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70424728品番TT-A3#50
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ガード付きなので、おえかきや学習時の余計な筆記を防止し、汚さない
持ち手付きで簡単に持ち運びでき、使用しないときは折りたたんで収納できる
四隅のボタンを留めるとトレーになり、遊びの途中でも中身をそのままの状態で持ち運べる
裏面に大きな滑り止めが4か所ついていて安定して使用できる
保護マット付きで絵や文字をかくときに滑りにくくかきやすい
整理収納アドバイザー水谷氏監修商品

奥行(mm)400製品質量(g)270縦(mm)4横(mm)540素材本体:PP、マット:PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする