曜日別特売
TFX-S#50 作品思い出ボックス 小 ホワイト サクラクレパス 70424755

作品思い出ボックス 小 ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70424755品番TFX-S#50
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

子どもの作品や賞状などをまとめて保管できます
大きい画用紙も折り目をつけずに収納できます(小サイズ:八つ切り、大サイズ:四つ切り)
クリアポケットは取り外すことができ、並び替えや部屋に飾ることができます
背見出し&インデックスシール付きで分類しやすいです
一般的な本棚やクローゼットに置けるサイズです
縦横収納可で、2サイズを並べても高さが揃い空間のムダがありません
生活空間に馴染む大人向けデザインです

奥行(mm)54製品質量(g)582縦(mm)340横(mm)250素材PP・ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする