BLC-P27V-B ブルーライトカット 液晶保護パネル ブルテクター グレア(光沢タイプ) アユート 70424796

※使用例

BLC-P27V-B ブルーライトカット 液晶保護パネル ブルテクター グレア(光沢タイプ) アユート 70424796
BLC-P27V-B ブルーライトカット 液晶保護パネル ブルテクター グレア(光沢タイプ) アユート 70424796
BLC-P27V-B ブルーライトカット 液晶保護パネル ブルテクター グレア(光沢タイプ) アユート 70424796
BLC-P27V-B ブルーライトカット 液晶保護パネル ブルテクター グレア(光沢タイプ) アユート 70424796

ブルーライトカット 液晶保護パネル ブルテクター グレア(光沢タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合サイズ27型
内容量1台注文コード70424796品番BLC-P27V-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

目と液晶両方を守る、ブルーライトカットプロテクター
特に波長の短い380-410nmは、平均90%以上カット
工具を使わずカンタン設置(4点テープ留め)
フィルムでは無い、アクリルフィルタータイプ
映像を鮮やかに、光沢タイプ仕様

適合サイズ27型取付4点テープ留めブルーライトカット対応寸法(mm)640×440×55付属品固定用パッド(大・小)、固定用両面テープ、クリーニングクロス保証期間ご購入日より2週間、初期不良のみ板厚(mm)2質量(g)約650紫外線防御率(%)99.9波長(nm)280-380材質フィルター/アクリル可視光線透過率(%)80
注意
※アルコールを含んだクリーナーでの洗浄はご遠慮ください。
※パソコン本体・液晶ディスプレイは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする