曜日別特売
UNM-11#36 ノータム メ-ルバックA4マチ付き ブルー サクラクレパス 70425279

ノータム メ-ルバックA4マチ付き ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70425279品番UNM-11#36
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

定期便や宅急便用のバッグとして、繰り返し何度でも使用できます
環境にやさしい非塩ビ素材を使用しています
宛先書きカード用のポケット付きです(130×230mm)
封印のためのプラファスナーを19本添付(市販品)しています
メールバッグのカラーによって、内容物の重要性や用途を区別できます

奥行(mm)80製品質量(g)119縦(mm)270横(mm)360素材ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする