曜日別特売
UNK-44#36 ノータム ハーフネットミニカードサイズ小 ブルー サクラクレパス 70425568

ノータム ハーフネットミニカードサイズ小 ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70425568品番UNK-44#36
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

片面にメッシュ生地を使用していますので、袋をあけずに中身の確認ができます
丈夫なナイロン生地・ナイロンメッシュ生地を使用しています
カラフルな5色展開で、色分けして使用することができます

奥行(mm)10製品質量(g)10縦(mm)75横(mm)125素材ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする